VE電気まほうびん
電気で沸かして「まほうびん保温」。905W「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える 「沸とうセーブ」(選択式) 。900℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能 。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 。98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。用途に合わせ使い分けられる 。「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん。使わない時はタイマーで節約 。「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間。お湯の残量がとっても見やすいワイドウインドウ&「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
質量(kg)約2.7
色ホワイト
容量(L)3.0
消費電力(W)905(湯沸かし時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×285×300
電源コード(m)1
電気代の目安年間:約8,900円
年間消費電力量(kWh/年)329
期間消費電力量(kWh)3日あたり:0.90
内容量1台