VE電気まほうびん

VE電気まほうびん エスコ VE電気まほうびん エスコ VE電気まほうびん エスコ VE電気まほうびん エスコ VE電気まほうびん エスコ VE電気まほうびん エスコ VE電気まほうびん エスコ

プラグを外しても乾電池の力で給湯できる「コードレス電動給湯」。お湯が早く沸く「スピード沸騰」機能付。電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。プラグをはずしても乾電池のチカラで、電動給湯できます。単3アルカリ乾電池2本でマグカップ4杯(約800mL)を1日使って約1年間OK!(電池別売)お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と大型の液晶で使いやすさに配慮しています。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」(6・7・8・9・10時間)。用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」(98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん)。お湯の残量がとっても見やすい「ワイドウインドウ」&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。

質量(kg)3 ホワイト 容量(L)3.0 消費電力(W)905 時間仕様湯沸し時間:約24分 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300 年間消費電力量(kWh/年)273h 一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70282408 EA763AR-23L
オープン
25,300
27,830 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする