VE電気まほうびん

VE電気まほうびん - エスコ

電気で沸かして 「まほうびん保温」 。905W「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル。大型オレンジくっきり液晶。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える 「沸とうセーブ」(選択式) 。90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能。2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 。98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能 。ゆっくり少量ずつ注げる 「ゆっくりカフェドリップ給湯」。用途に合わせて使い分けられる 。「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん 。使わない時はタイマーで節約 。「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間 。お湯の残量がとっても見やすい 。ワイドウインドウ&「ピタッと赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利 「内容器水量目盛」。

質量(kg)約3.0ライトブラウン容量(L)3.0消費電力(W)905(湯沸かし時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×295×300電源コード(m)1電気代の目安年間:約7,400円年間消費電力量(kWh/年)273一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.75内容量1個(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70282338EA763AR-25K
オープン
18,600
20,460(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする