くるくるドライヤー
付属品:ブローブラシ、太ロールブラシ。マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、サラサラツヤツヤにスタイリング。スタイリングしやすい3段階切換(DRY-SET-COLD)。アタッチメントを使い分けて、思いのままにスタイリング。
質量(g)335g
消費電力(W)700
電源AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)1.7
機能マイナスイオン 着脱フィルター
サイズ(mm)53.5×334(H)
電源供給方式交流式
内容量1個(1台)
付属品:ブローブラシ、太ロールブラシ。マイナスイオンが髪の表面をやさしくコートし、サラサラツヤツヤにスタイリング。スタイリングしやすい3段階切換(DRY-SET-COLD)。アタッチメントを使い分けて、思いのままにスタイリング。