エスコ
F.R.L.ユニット
容量(mL)
オイル:125
質量(g)
440
最高使用圧力(MPa)
1
方式
排出方法:コック式
使用温度(℃)
5~60
圧力調整範囲(MPa)
0.049~0.97
フィルター
5μm
面間寸法(mm)
240
内容量
1個(1組)
注意
※画像はEA153AH-4Bです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70282277
EA153AH-2B
Rc1/4”
オープン
¥
9,080
¥9,988
(税込)
翌日出荷
返品不可
70282286
EA153AH-3B
Rc3/8”
オープン
¥
8,980
¥9,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください