[LEDデジタル型]熱中症予防表示板(屋内用)

[LEDデジタル型]熱中症予防表示板(屋内用) エスコ

付属品:吊り下げ用金具、紐。屋内専用。表層加工はマットフィルム加工をしています。LEDを使用したA2サイズの薄型軽量熱中症予防表示板です。温度と湿度、厚さ指数(WBGT)が一目で確認できます。熱中警戒アラートを4段階で表示します。

材質フレーム:アルミ 表示板:PET 裏板(ブラックボード):ポリスチレン 電圧DC5V(AC100~240V) 質量(g)900 電流(A)1 測定精度気温:/±1.5℃ 湿度:±5%RH(20~59%RH) センサーデジタル温湿度センサー(基板に実装) 最大消費電力(W)1.5 表示内容熱中症予防表示板 暑さ指数を活用して熱中症を防ごう コード長さ(cm)127 LED電流値/150mA、電圧/5V、定格消費電力/0.75W、最大消費電力/1.5W サイズ(mm)425(W)×20(D)×600(H) 表示寸法(mm)数字部(1桁あたり):25.2(W)×49(H) WBGT:53(W)×13(H) 内容量1台
注意
※アダプターケーブルは直接本体とつながっています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70290887 EA983BB-206
オープン
138,000
151,800 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする