エスコ エスコの 手袋 エスコの 耐熱・防火手袋 [Vertex(TM)]耐熱手袋 耐熱温度1093℃ [Vertex(TM)]耐熱手袋 注文コード フリーサイズ。 材質Vertex(TM)グラスファイバー、ウール 長さ(mm)中指:85 厚さ(mm)10 寸法(mm)掌周り:380 全長(mm)約356 色ブルー 耐熱温度(℃)約1093 内容量1双 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA354KJ-31 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70285357 EA354KJ-31 オープン ¥17,000 ¥17,000 ¥18,700 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フィットゴム引き 丸和ケミカル 税込¥439 ¥399 バスケットへ 綿スムス手袋 丸和ケミカル 税込¥263 ¥239 バスケットへ 防刃手袋 Lサイズ CRECOTE 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ キッチングローブS MOESTA 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 溶接用手袋 5本指 羊クレスト 東安 税込¥2,409 ¥2,190 バスケットへ ストレッチ軍手10双組 勝星産業 税込¥1,033 ¥939 バスケットへ 超低温用手袋 ケニス 税込¥26,378~ ¥23,980~ TH-700とげハンド 富士グローブ 税込¥3,078 ¥2,798 ストーブグローブ コーコス信岡 税込¥1,318 ¥1,198 指先ロングフィットライナーホワイト 10双組 勝星産業 税込¥1,978 ¥1,798 キッチングローブM MOESTA 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 防刃手袋 XLサイズ CRECOTE 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 外エンボスポリ手袋 ナチュラル P・O・Pトレーディング 税込¥8,688~ ¥7,898~ コットンセーム手袋 丸和ケミカル 税込¥395~ ¥359~ 耐熱手袋 TRUSCO 税込¥8,514~ ¥7,740~ 防刃手袋 Mサイズ CRECOTE 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 型押しポリ手袋 ブルー P・O・Pトレーディング 税込¥9,788 ¥8,898 フィット手袋 丸和ケミカル 税込¥252 ¥229 バスケットへ 耐熱手袋(片手) 片手バラ売りタイプ TRUSCO 税込¥4,412~ ¥4,011~ プラスチックグローブ 川西工業 税込¥439 ¥399 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴手袋耐熱・防火手袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「手袋」にはこんなカテゴリがあります 軍手 革手袋 背抜き手袋 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック) 耐油手袋 天然ゴム手袋 使いきり手袋 防寒用手袋 インナー手袋 品質管理・精密作業用手袋 防振手袋/振動軽減手袋 耐熱・防火手袋 耐切創手袋 溶剤・酸、アルカリ用手袋 制電手袋(弱電・半導体作業) 絶縁手袋 指サック クリーンルーム用手袋 タッチパネル用手袋 グローブボックス用手袋 シェアする マイページ 最近見た商品