[一般型]LED階段照明器具(非常灯付)

[一般型]LED階段照明器具(非常灯付) エスコ

Hf16形1灯相当。消費効率:102.5lm/W。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ・ワイドタイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98512。【交換電池】FK763。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合リニューアルプレート(別売)】FK12000。配光番号:K0185271/K0185272。注)本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。非常時:本体組込LED点灯。常時:常用光ユニット点灯。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。リニューアル向けLED階段灯(電池内蔵型・非常用LED)。

材質本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス 常用光ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 全長(mm)902 質量(kg)2.8 消費電力(W)15.6 電源AC100~242V 光源LED球(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)1600 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70288446 EA815LP-61
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする