エスコ
LED安全ベスト(蓄光)
日中、光を蓄えて発行する蓄光性能と従来の反射性能をひとつに組み込んだ安全ベストです。
材質
反射テープ:PVC、メッシュ:ポリエステル
色
メッシュ:紺
テープ幅(mm)
反射:50
電源
単3電池×2本(別売)
テープ地色
反射:白
ウエスト(cm)
90~120
着丈(cm)
約60
光源
赤色LED球×16個
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70297196
EA983R-281
オープン
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください