[ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式)

[ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式) エスコ [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式) エスコ [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式) エスコ [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式) エスコ [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式) エスコ [ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式) エスコ

ちょっとの外出にぴったり。小さなバッグにも入るミニサイズ。ミニサイズでもしっかり保温・保冷。ワンタッチオープン。片手でラクラク操作できます。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」ラクリアコートはっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい。本体丸洗いOK。お手入れしやすく清潔キープ!洗いやすい分解せん。飲み物がスムーズに出てくる「エアーベント構造飲み口」。ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」。「真空2重瓶まほうびん」だから保温・保冷力が高く、結露もしない構造で飲み物の温度を長時間キープできます。

質量(g)150 容量(L)0.2 色(柄)ベージュ サイズ(mm)60×65×150(H) 保温効力(℃)62以上(6時間) 保冷効力(℃)10以下(6時間) 口径(Φcm)約3 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70286590 EA763AZ-152A
オープン
3,720
4,092 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする