曜日別特売

[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)

[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) - エスコ[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) - エスコ[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) - エスコ[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) - エスコ[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) - エスコ[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) - エスコ[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) - エスコ[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) - エスコ

過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。

使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70285165EA815GL-24
オープン
3,220
3,542(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする