キャリーケース
付属品:ミニポーチ、アルファベットシール。ケース角部分には、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。機内持ち込み不可。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用いただけます。メインファスナーは通常のファスナーより3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用。ファスナータイプでも安心の強度を実現し、セキュリティ性を高めています。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。
材質ポリカーボネイト
質量(kg)3.5
容量(L)54
キャスター自在×4(材質:樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×580
内容量1個