DC18.0V インパクトレンチセット(充電式)

DC18.0V インパクトレンチセット(充電式) エスコ

セット内容:EA813PD-13:充電式インパクトレンチ、バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース;EA164MA:(1/2”)インパクトソケットセット(6角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm、150mmエクステンションバー、ボールジョイント、手袋(人工皮革)、キャリーケースC。(1/2”)インパクトソケットセット。手袋(人工皮革)。キャリーケース付。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式。M20高力ボルトの仮締め。M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)。M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。

回転数(min-1[r.p.m])強:0~2500 中:0~1500 弱:0~1000 最大トルク(N・m)280 締付け能力普通ボルト:M10~16 高力ボルト:M10~20 木ねじ:3.5~9.5 テクス:3.5~6 ボルト(M16×25・板厚10、高力ボルト)約350本 ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約470本 ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1,900本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャリーケース:420×250×400 材質(ケース)キャリーケース:ポリエステル(600デニール) 機能電子スピードコントロール、正逆回転切替、強・中・弱 打撃力切替、カラビナ対応フック、ブレーキ、LEDライト バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah) 充電時間実用充電時(約80%):約40分、フル充電時:約60分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×73×249 チャック1/2” DR リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 打撃数(bpm[回/分])強:0~3600 中:0~2900 弱:0~1900 振動3軸合成値(m/s2)12.82 内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70288288 EA813PD-111B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする