[BaLL-Hexagon]ドライバー(精密/インチ)
セット内容:1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”。ボールポイント付。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
セット内容:1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”。ボールポイント付。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。