[1605万画素]83倍ズームデジタルカメラセット
セット内容:デジタルカメラ、SDカード(32GB)、液晶保護フィルム。付属品:ストラップ、レンズキャップ、バッテリー、本体充電ACアダプター、USBケーブル、レンズフード。2000mm相当、光学83倍の超望遠ズーム光学ズームと電子ズームを併用すれば332倍、約8000mm相当までズームが可能。ニコン独自のRAW(NRW)ファイルに対応撮影後にも画質の劣化を気にせず画像の編集や加工が可能。
内容量1台
注意
※ESCOオリジナルセット。