[800万画素]防水防塵デジタルカメラセット
セット内容:デジタルカメラ、microSDカード(32GB)、液晶保護フィルム。付属品:リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書。水深3.5mまで対応するIPX8の防水性能と、IP5Xの防塵性能を備えたコンパクトデジタルカメラです。水に濡れることを心配せずに海などで撮影を楽しむことができます。カメラの前面にも液晶モニターが付いているので自撮りに便利です。軽量コンパクトで日常の景色を気軽に撮る。お散歩カメラとしてお使いいただけます。焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。最短で約10cm まで被写体に寄って接写することができます。他にもタイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。砂やホコリに強い防塵設計粉塵が舞う工事や建設現場でもお使いいただけます。砂がついても、泥まみれの手で触っても、水洗いできるので安心です。カメラの前面にも液晶モニターが付いているので自撮りに便利です。
内容量1個
注意
※ESCOオリジナルセットKC-WP06。