YAMAZEN(山善) YAMAZEN(山善)の 梱包用品 YAMAZEN(山善)の ストレッチフィルム YAMAZEN(山善)の 手巻き用 ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 注文コード 70306969 注文コード 70306969 高強度!15ミクロン相当の強度を実現!荷崩れ防止、雨やホコリ対策に最適なストレッチフィルム。 用途梱包用フィルムとして。物流ラップ 梱包ラップ 梱包資材 手巻き 倉庫 ラップ ラッピング 出荷 まとめる 工場 幅(mm)500 長さ(m)300 厚さ(μm)15 内容量1巻(500mm×300m) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 50cm×300m 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70306969 50cm×300m オープン ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 梱包用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ストレッチフィルム ハンディ・クラウン 税込¥1,538 ¥1,398 ストレッチフィルム用ハンドル ハンディ・クラウン 税込¥604 ¥549 バスケットへ ハンディストレッチフィルム ハンディ・クラウン 税込¥318~ ¥289~ くるくるラップフィルム スペア FEIN(ファイン) 税込¥769 ¥699 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20251129-4 ノーブランド 税込¥38,500 ¥35,000 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20251129-1 ノーブランド 税込¥40,425 ¥36,750 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20251129-3 ノーブランド 税込¥21,494 ¥19,540 バスケットへ パチックM クレハ 税込¥252 ¥229 バスケットへ トックリ クリップ MIZO 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 結束器 MIZO 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ユニロンPP 荷造りひも マルアイ 税込¥626 ¥569 バスケットへ 農家のひもシリーズ 平テープ 宮島化学工業 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ パチック クレハ 税込¥252 ¥229 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20251119-1 ノーブランド 税込¥28,600 ¥26,000 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20251119-2 ノーブランド 税込¥14,036 ¥12,760 バスケットへ MS83xB用USB Type-C ケーブル unitech 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20251118-1 ノーブランド 税込¥41,261 ¥37,510 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20251115-1 ノーブランド 税込¥36,905 ¥33,550 バスケットへ イージーラッピングベルト 3M(スリーエム) 税込¥4,838~ ¥4,398~ (2) メカニカルファスナー(フックタイプ) 3M(スリーエム) 税込¥2,748~ ¥2,498~ (17) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品ストレッチフィルム手巻き用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります 手巻き用 機械巻き用 小幅 ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド ストレッチフィルム代替品 シェアする マイページ 最近見た商品