SLM9100LSET 左のみ 2S シフトレバー SHIMANO XTR

SLM9100LSET 左のみ 2S シフトレバー SHIMANO XTR SHIMANO(シマノ)

SHIMANO XTR SL-M9100 (I-Spec EV) 左レバーのみ 2S
・直感的でシンプルなフロントコントロール力
RAPIDFIRE PLUS MONO
・コンパクトなデザインで軽量
・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持
20% 短縮されたレバーアクセス時間
・フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト

仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:ノーズ付アウターキャップおよびブーツx2 適合フロント2スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1200 シリーズカラー クランプI-SPEC EV ケーブル長(mm)インナー:1800 左右区別 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70305605 ISLM9100ILBP
16,191
15,980
17,578 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする