フリーキラZ 1Lアルミパウチ

フリーキラZ 1Lアルミパウチ フリーキラ製薬 フリーキラZ 1Lアルミパウチ フリーキラ製薬 フリーキラZ 1Lアルミパウチ フリーキラ製薬

アルコールより高い除菌力
臭いをスピード分解
高い安全性

仕様次亜塩素酸濃度:220ppm 成分微弱酸性水溶液 容量(mL)1000 pH値pH6.0±0.5 アズワン品番67-8033-68 原材料次亜塩素酸ナトリウム・希塩酸・水 製造方法多段式混合中和希釈技術<特許技術> 使用期限製造より12ヶ月 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70313820 FK-Z1000-12
1,300
1,298
1,428 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする