熱中対策ゼリー ぶどう味

熱中対策ゼリー ぶどう味 赤穂化成

体内から汗で失われた「水分」と「塩分」を簡単に補給できるゼリー飲料です。
凍らせることでシャーベットとしてもお楽しみいただけるので、夏の時期のスポーツやレジャー時の水分・塩分補給に適しています。
また、ゼリー飲料なので空腹対策としてもおすすめです。

用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー 種類ゼリー 容量(g)150 原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、マルトデキストリン、ぶどう果汁、寒天、海水(海洋深層水)ミネラル、塩 / 酸味料、香料、硫酸Mg、塩化K、ゲル化剤(増粘多糖類)、野菜色素、甘味料(アセスルファムK)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC) 香味ぶどう味 内容量1個(150g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70329737 -
オープン
169
183 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする