アルミ弁当箱
保温庫にそのまま入れられる丈夫なアルミ製
入れ分けに便利な中子付き。
ランチベルト付き。
名前シール入り。
材質中子:ポリプロピレン(耐熱温度/140度)、本体:アルミニウム(板厚0.7mm)、ランチベルト:天然ゴム
寸法(mm)約奥行97×横134×高さ42
容量(mL)約370
種類カーズ24
内容量1個(100g)
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
保温庫にそのまま入れられる丈夫なアルミ製
入れ分けに便利な中子付き。
ランチベルト付き。
名前シール入り。