不織布保冷バッグ
お弁当箱とマイボトルが一緒に入る便利なサイズ♪マチ幅12cmの少し大きめのランチバッグです。ちょっとしたお出かけの普段使いとして、おサイフやスマホなどの小物を入れても便利!サブバッグとしても大活躍します。
材質表地・不織布:ポリプロピレン、裏地:アルミ蒸着フィルム、持ち手・パイピング:ポリプロピレン
寸法(mm)約横265×縦275×マチ120
質量(g)約85
種類バーガCONバーガー
内容量1個
注意
※密封タイプではありません。※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。