超軽量2WAYステンボトル
学校によっては水筒のタイプ指定がある場合も…。
そんな時には2通りの使い方ができるこちらをオススメ☆
2種類ある飲み口を付け替えて、直接口を付けて飲めるダイレクト飲みタイプと、温かい飲み物もOKのコップ飲みタイプで使い分け!
そのまま飲めるダイレクトキャップユニットには誤作動による開閉を防ぐロック機能付き。
コップ飲み時の中栓は閉め忘れてもコップを付けると自動的に閉まる構造です♪
さらに分解できるので、中まで洗えて衛生的☆
氷が入れやすいワイド口径。
ネームプレート付きのショルダーベルト&お名前シール付き。
真空二層構造なので、保冷・保温効果が長持ち♪
材質内びん、口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル塗装)、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)約直径72×高248
容量(mL)ダイレクトタイプ:580、コップ飲みタイプ:570
種類カーズ24
保温効力(℃)(中栓使用時)72以上(6時間)
保冷効力(℃)中栓使用時:7以下(6時間)、直飲み時:8以下(6時間)
内容量1個(420g)
注意
※火傷の危険がございますので、ダイレクト飲み時には※熱い飲み物を入れないでください。
※電子レンジ・食洗機・乾燥機には使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。