保冷ペットボトルケース

保冷ペットボトルケース スケーター

保冷ペットボトルケース。
500mlのペットボトル対応のケースです。
ストラップとショルダーベルト付きで持ち運びやすい。
巾着式なのでボトルが飛び出る心配もありません。
内側がアルミ蒸着なので保冷性もUP。

材質表地:ポリエステル、裏地:アルミ蒸着フィルム、ストラップ・ショルダーベルト:ポリプロピレン 寸法(mm)約直径85×195 種類トイストーリー ボトル(mL)(対応)500 内容量1個
注意
※ボトルによってはサイズが合わない場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70330814 KPB6A
1,200
999
1,099 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする