超軽量ダイレクトボトル
ワンプッシュオープンで、飲みたい時に手軽に飲めるダイレクトステンレスボトルです。
ネームプレート付きのショルダーベルトだからお出かけにもピッタリ!
ステンレス真空二層構造なので、保冷効果が長持ち!
誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付き。
ダイレクトでそのまま飲める飲み口。
飲む時にキャップの戻りを防ぐロック設計。
氷が入れやすい広口タイプ。
材質フタ:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、本体:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム、底板:エラストマー
寸法(mm)約直径73×高さ245
容量(mL)約580
質量(g)約320
種類カーズ24
口径(mm)約43
保冷効力(℃)8以下(6時間)
内容量1個(310g)
注意
※火傷する恐れがありますので熱い飲み物を入れないでください。※電子レンジ、食洗機、乾燥機には使用不可使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。