ワンプッシュストローボトル
中身が見える透明ボディのストロー飲み水筒です。
プッシュ式フタで簡単オープン♪
底部には衝撃をやわらげるクッション付き!
ショルダーベルト・お名前シール・替え飲み口1個付き!
材質キャップ・本体:飽和ポリエステル樹脂、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン・ストロー・飲み口:シリコーンゴム、クッション:熱可塑性エラストマー、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約73×78×180
容量(mL)約480
質量(g)約155
種類カーズ23
耐熱温度(℃)(キャップ・本体:飽和ポリエステル樹脂)100、(フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン・ストロー・飲み口:シリコーンゴム)140、(クッション:熱可塑性エラストマー)70
内容量1個
注意
※プラスチック製品ですので当たり所によっては衝撃で破損します。お取扱いの際は強い衝撃を与えないようお気を付け下さい。※25度以上の飲料を入れないでください。
※炭酸飲料は入れないでください。
※食洗機・乾燥機には使用しないでください。
※煮沸消毒はしないでください。
※お取扱いの際には商品パッケージの説明書きをよくご確認ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。