食洗機対応プラクリアボトル
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。
中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。
プッシュ式オープンで簡単オープン!
肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。
軽くて持ちやすい形状です。
本体は氷が入れやすい広口タイプ。
名前シール入り。
材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約横95×直径79×高210
容量(mL)480
種類カーズ24
耐熱温度(℃)(キャップ・本体:PET)100、(フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140
内容量1個(160g)
注意
※熱い飲み物・ドライアイス・炭酸飲料は入れないでください。※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。