曜日別特売

ふち飾り皿

ふち飾り皿 - IWAKI(AGCテクノグラス)

電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラスの定番シリーズです。
シンプルさが食材を選ばず使いやすく、丈夫な耐熱ガラスなのでそのままテーブルウェアとしても使えるので便利です。
ケーキやフルーツ、デザートだけでなくどんなメニューにも器として食卓を彩ります。
食洗機使用可能でサラッと洗いやすくいつも清潔。ガラスだから変色・匂い移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません。

仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス寸法(mm)190×190×32質量(g)320耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※耐熱ガラスは熱に強いガラスであり、衝撃に強い強化ガラスとは異なりますので、丁寧にお取扱いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331085BC207
700
589
648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする