ぶんぶんチョッパー PRO

ぶんぶんチョッパー PRO - ぶんぶんチョッパーぶんぶんチョッパー PRO - ぶんぶんチョッパーぶんぶんチョッパー PRO - ぶんぶんチョッパーぶんぶんチョッパー PRO - ぶんぶんチョッパーぶんぶんチョッパー PRO - ぶんぶんチョッパーぶんぶんチョッパー PRO - ぶんぶんチョッパーぶんぶんチョッパー PRO - ぶんぶんチョッパーぶんぶんチョッパー PRO - ぶんぶんチョッパー

電源不要、あっという間にみじん切りができる「ぶんぶんチョッパー」が食洗機対応にリニューアルし、ますます便利になりました。
手動式のみじん切り器です。持ち手を手前に引っ張るだけで、玉ねぎやにんにくだけではなく、野菜の中でも硬い「にんじん」も数秒でみじん切りにできます。
フタ部分の左右二箇所に大きな水抜き穴があるので、水切りもラクラク。パーツはすべて水洗いOKで、食洗機対応です。
ぶんぶんする回数で食材の仕上がりも自由自在。食材を入れて蓋をする前に内蓋を使用することで、蓋に食材が付くことを防ぎます。
内部構造の改良で既存品と比べ切る力が約2.5倍になりました。

仕様食器洗浄乾燥機使用可耐冷温度(℃)(容器)-40、(保存用蓋)-40内容量1個
注意
※ナッツなどの固いものは使用できません。
※食材の量は、容器の6割程度を目安にお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331094-容器、蓋、内蓋、刃、保存蓋125×125×120700260(容器・内蓋)120、(ゴム足・蓋・ハンドル・シャフト・保存用蓋)100
2,300
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
70331110-容器、蓋、内蓋、刃、保存蓋、混ぜ器125×125×142900290(容器・内蓋)120、(ゴム足・蓋・ハンドル・シャフト・保存用蓋・混ぜ器)100
2,700
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする