クッション Leeデニム ヒップ型

クッション Leeデニム ヒップ型 - ボンフォームクッション Leeデニム ヒップ型 - ボンフォーム

ジーンズブランド「Lee」とのコラボレーション! 好みの素材が選べる!ヒップ型クッション
ボンフォームLeeシリーズ!
Leeのイメージを最も強く表現するデニム調素材使用
低圧分散!衝撃吸収!低反発ウレタン使用
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!

ブルー材質(本体)【表地】綿・ポリエステル【中材】低反発ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×25内容量1個
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703298595201-43BL
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする