ボンフォーム
クッション くまのプーさんプレス 角
ふわふわな触感と愛らしいプーさんフェイスにほっこり
プーさんで車内かわいく演出
手触りの良いボア生地を使用
材質(本体)
【表地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル
質量(g)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×25
内容量
1個
注意
※運転席での走行中のご使用はお控えください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※製造ロットによって生地の色が多少異なる
※場合があります。ご了承ください。製品の仕様および外観」
※は改良のため予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70329947
5212-02BK
ブルー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70329956
5212-02BE
ブラック
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください