ボンフォーム
クッション スヌーピーネイチャー 角
お出かけしたくなる!汚れに強い素材を使用したスヌーピーの新シリーズ
スヌーピーで車内をかわいく演出
キズや汚れに強い!防水素材を使用したクッション
寸法(mm)
450×450
材質(本体)
【表地】ポリエステル ※裏面PVCコーティング【中材】ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル
質量(g)
190
内容量
1個
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70329965
5214-02BK
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70329974
5214-02GN
グリーン
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70329990
5214-02BE
ベージュ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください