ボンフォーム
クッション サイドサポートレザー ヒップ型
たっぷりの綿で太ももをサイドからふんわりサポート!
合成皮革と幾何学柄ニットで車内をアウトドアテイストに演出。
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
材質(本体)
【表地】ポリエステル・合成皮革【中材】ウレタンフォーム・ポリエステル【裏地】ポリエステル
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×40
内容量
1個
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70329886
5204-43BK
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70329895
5204-43BE
ベージュ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください