曜日別特売

クッション ファブリーズ ヒップ型

クッション ファブリーズ ヒップ型 - ボンフォームクッション ファブリーズ ヒップ型 - ボンフォームクッション ファブリーズ ヒップ型 - ボンフォームクッション ファブリーズ ヒップ型 - ボンフォームクッション ファブリーズ ヒップ型 - ボンフォーム

ニオイの原因をブロック!ファブリーズシリーズ 汗・細菌の気になるニオイを防ぐ!クッション
抗菌防臭!強力消臭!ボンフォームファブリーズシリーズ!
繊維上で細菌の増殖を抑える!抗菌防臭加工
繊維上で汗臭の原因菌の増殖を抑える!消臭加工
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!

材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×25内容量1個
注意
※抗菌・消臭効果は長期間のご使用、ご使用状況によって徐々に弱くなります。ご了承ください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703533095200-43BKブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
703533185200-43BEベージュ
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする