曜日別特売

サポートクッション ふんわり癒し低反発 ヒップ型

サポートクッション ふんわり癒し低反発 ヒップ型 - ボンフォームサポートクッション ふんわり癒し低反発 ヒップ型 - ボンフォーム

ふんわり低反発が心地良い!吸湿速乾サポートクッション
ドライブ中の姿勢を優しくサポート。吸湿速乾生地使用で長時間のドライブでもムレにくい。
3cmの厚みでお尻をしっかりサポート!
心地いい触感の低反発ウレタンフォームを使用!
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
さらっと快適な吸湿速乾ニット生地使用。

ブラック材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】低反発ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×35内容量1個
注意
※感覚には個人差があります。本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は速やかに使用を中止してください。
※運転に支障をきたす場合は使用を中止してください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703534065606-43BK
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする