曜日別特売

クッション ライトゲルマ ヒップ型

クッション ライトゲルマ ヒップ型 - ボンフォームクッション ライトゲルマ ヒップ型 - ボンフォーム

ゲルマニウムパワーで健康的な運転をサポート!
ゲルマニウムとは半導体の性質がある鉱石で、 光や温度が加わるとマイナス電子を発する特性があります。
体温によってゲルマニウムから発生したマイナス電子が、バランスの崩れた生体電流を整える効果が期待されています。
液体ゲルマニウムを含浸させたニット生地を使用!
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!

材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×25内容量1個
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703533885207-43BKOブラック/オレンジ
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
703533795207-43BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする