曜日別特売

ヒータークッション Fリフトヒーター 座クッション

ヒータークッション Fリフトヒーター 座クッション - ボンフォームヒータークッション Fリフトヒーター 座クッション - ボンフォームヒータークッション Fリフトヒーター 座クッション - ボンフォームヒータークッション Fリフトヒーター 座クッション - ボンフォームヒータークッション Fリフトヒーター 座クッション - ボンフォームヒータークッション Fリフトヒーター 座クッション - ボンフォーム

寒い冬の作業に最適なフォークリフト用ヒータークッション
フォークリフト用クッション。
USB接続タイプ
フォークリフト本体への複雑な接続は必要なくモバイルバッテリーで使用できます
3段階温度調整スイッチ
1時間オートオフタイマー機能付き
ベルトや裏面ノンスリップ加工により作業中のクッションのズレを防ぎます

ブルー材質(本体)【表地】合成皮革【中材】ウレタンフォーム・ヒーター線・その他【裏地】ポリエステル・PVC質量(g)単品:650タイプシングル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×370×35保証期間購入後180日内容量1個
注意
※5V1.9A以上の電源供給が保証されているモバイルバッテリーなどを電源としてご使用ください。
※電源を供給する機器やUSB電源アダプターの性能及び仕様によってはご使用になれない場合があります。
※切り忘れ防止のため、電源を入れてから約1時間経過すると自動的に電源がオフになります。引き続き使用する場合は、もう一度電源を入れてください。
※感覚には個人差があります。本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は速やかに使用を中止してください。
※運転に支障をきたす場合は、ご使用をおやめください。長時間の連続使用はご注意ください。低温やけどの恐れがあります。また、皮膚の弱い方等は使用しないでください。
※本品は絶対に折り曲げないでください。加熱し、焼損・火災の映因となります。
※USBコネクターを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ奥まで差し込んでください。
※USBコネクターを抜く時にコードを持たずに必ずUSBコネクターを持って引き抜いてください。
※端子部分が曲がってしまったUSBコネクターは絶対に使用しないでください。
※USBコネクターに液体(水や飲料水など)や異物(ホコリや金属など)が付着しないように注意してご使用ください。ケガや故障、火災の原因となります。
※使用しない時はUSBコネクターをUSBポートから抜いてください。
※他のUSB機器との同時使用についての動作保証しかねます。
※本品を濡れた手で触らないでください。また、本品を濡らさないでください。ケガヤ改の原因となります。
※本品に強い衝撃を与えないでください。破損や故障の原因となります。
※本品やコード、スイッチは高温を発する場所に近づけないでください。
※火気を近づけないよう分注意してください。
※本品の分解・改造は絶対にしないでください。ケガや故障、火災の原因となります。何か異常があった場合、すみやかにUSBコネクターをUSBポートから抜いてください。
※使用状況によっては強い摩などで他のものに色移りする場合があります。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※お買い上げ時のレシートを必ず大切に保管してください。証期間はお買い上げ日より180日です。
※製品保証は日本国内においてのみ有効です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703538175940-43BK
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする