[冷凍] CPFJAPAN 業務用 竜田揚げ

[冷凍] CPFJAPAN 業務用 竜田揚げ CPF JAPAN
(1件のレビュー)

カリっと衣でお肉はジューシーな竜田揚げです。

内容量1セット(1kg×1個)
注意
※-18℃以下で保存してくださいごくまれに鶏肉が赤みをおびていることがありますが、中心までしっかり加熱してありますので安心してお召し上がりください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70358988 -
2,698
2,914 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70358988
2024-10-16
用途:
普段使いに
教育・研究機関

レンチンはひとつ10秒くらいのつもりで平たく広げて加熱してます。どうしても蒸れますが、加熱のあと、フライパンに1cmほど油を入れて表面をカリッと仕上げるとサクサクでより美味しくなります。柔らかい肉質、ちょうどよい塩味です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする