曜日別特売

コンプレッサーオイル

コンプレッサーオイル - 北越工業(AIRMAN)コンプレッサーオイル - 北越工業(AIRMAN)コンプレッサーオイル - 北越工業(AIRMAN)コンプレッサーオイル - 北越工業(AIRMAN)コンプレッサーオイル - 北越工業(AIRMAN)コンプレッサーオイル - 北越工業(AIRMAN)コンプレッサーオイル - 北越工業(AIRMAN)

コンプレッサー専用のメーカー純正オイルです。
潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。

用途コンプレッサー専用オイル形状液体淡黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)≧200・クリーブランド開放式危険等級動粘度(mm2/s)>20.5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
密度(g/cm3)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70354036ASC321本(4L)40.844(15℃)4000mL
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
70354045ロングライフHP1本(4L)40.851(15℃)4000mL
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
70354054ロングライフSP1本(4L)40.8459(15℃)4000mL
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
70354070ロングライフPAO1本(4L)40.833(15℃)4000mL
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
70354079ASC321缶(20L)200.844(15℃)20000mL
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354088ロングライフHP1缶(20L)200.851(15℃)20000mL
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354097ロングライフSP1缶(20L)200.8459(15℃)20000mL
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354106ロングライフPAO1缶(20L)200.833(15℃)20000mL
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする