[冷蔵]北海道生乳のむヨーグルト プレーン
北海道生乳たっぷりの濃厚ヨーグルトです。生乳配合率80%とふんだんに使用した濃厚なタイプののむヨーグルトです。フラクトオリゴ糖入りで腸内環境を整えます。
用途
【賞味期限:発送時点で12日以上】
開封後は、賞味期限にかかわらず、お早めにお飲みください。
内容物が沈殿する事がありますので、開封前によく振ってからお飲みください。
「ゼラチン」「もも」を含む製品と同一ラインで製造されています。
開封後は、賞味期限にかかわらず、お早めにお飲みください。
内容物が沈殿する事がありますので、開封前によく振ってからお飲みください。
「ゼラチン」「もも」を含む製品と同一ラインで製造されています。
注意
※要冷蔵10℃以下【賞味期限:発送時点で12日以上】※開封後は、賞味期限にかかわらず、お早めにお飲みください。
※内容物が沈殿する事がありますので、開封前によく振ってからお飲みください。
※「ゼラチン」「もも」を含む製品と同一ラインで製造されています。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
その他お菓子 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70358735 | - | 70358726 | - |
|
[冷蔵]北海道生乳のむヨーグルト プレーン | 北海道乳業 | 1セット(180g×4個) | ¥1,798 税込¥1,942 | 注文コードが変更になりました |