10Gbps対応Wi-Fi 7トライバンドルーター

10Gbps対応Wi-Fi 7トライバンドルーター I ・O DATA(アイ・オー・データ)

新規格「Wi-Fi 7」&インターネットポート10Gbpsに対応したWi-Fiルーターです。3つの周波数帯で高速通信が可能です。2.5GbpsのLANポート対応で有線LAN接続のパソコンやゲーム機、Wi-Fi接続のスマホやノートパソコンなどもハイパフォーマンスで安定して楽しむことができます。
「Wi-Fi 7」とは、Wi-Fi 6/6Eをベースとし、通信速度と安定性が向上した新しいWi-Fi規格です。最大通信速度が46Gbpsまで増加しました。また、2.4GHz/5GHz/6GHzの複数周波数帯を同時に利用できるMLO機能により、従来規格から通信速度と安定性が飛躍的に進化しました。
6GHz、5GHz、2.4GHzの3つの周波数帯に対応しており各帯域でそれぞれ最大6GHz/5765Mbps※、5GHz/2882Mbps、2.4GHz/688Mbpsの高速通信が可能です。※端末も6GHzに対応している必要があります。
ンターネット接続(WAN)ポートが10GbEに対応しており「10Gbps回線」サービスの性能を損なわずご利用いただけます。

仕様●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター●無線LANに接続できる機器の台数:推奨64台●無線LANセキュリティ:WPA2-パーソナル(AES)、WPA3-パーソナル(AES)、WPA2/WPA3パーソナル(AES)サブネットマスク:255.255.255.0 固定 付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート 使用温度範囲(℃)0~40 規格有線:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T) 消費電力(W)26(Typ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OSWindows 10~11、Mac OS 10.15~14、Android 9.0~14、iOS14~17、iPadOS14~17、Chrome OS 本体質量(kg)約1.4 対応機種有線または、無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末 接続方法インターネット:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、DHCPv6-PD 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×65×247(ゴム足含む) 機能【ルーター部】SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からのPing応答拒否、インターネット側からの設定拒否、DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー)、ポートの開放(最大32エントリー)、UPnP、MTU設定、オートブリッジ、APモード、NTPクライアント、IPsecパススルー、PPTPパススルー、PPPoEパススルー、ペアレンタルコントロール、回線自動判別機能、【無線LAN】MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、MU-MIMO(※1)、ビームフォーミングW、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT 保証期間3年 設置方法縦置き専用 使用環境湿度(%)10~90(結露なきこと) 伝送方法IEEE802.11be draft/ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4/5 伝送速度【ルーター部】インターネットポート:10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、LANポート:2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps【無線LAN側ネットワーク部】IEEE802.11be draft(6GHz帯):最大5765Mbps、IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882Mbps、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688Mbps、IEEE802.11ax(6GHz帯):最大2402Mbps、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402 Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps 通信ポートインターネット:RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation アンテナ方式内蔵アンテナ×6(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2 & 6GHz送受信専用×2) 使用チャンネル(ch)(2.4GHz帯)1-13ch、(5GHz帯)36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144、(6GHz帯)1、5、9、13、17、21、25、29、33、37、41、45、49、53、57、61、65、69、73、77、81、85、89、93 対応ブラウザEdge、Chrome for Android、Safari 14~16 for Mac OS、Safari for iOS、Safari for iPadOS、Chrome for Chrome OS 対応プロトコル【ルーター部】TCP/IP、【無線LAN側ネットワーク部】TCP/IP(IPv6/IPv4) 無線LANIEEE802.11be draft、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b 通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)、6(LPI) LANポート:RJ-45×3ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation 内容量1台
注意
※Magical Finderは非対応です。他端末にてMagical Finderをご使用ください。Chromebookから設定画面にアクセスする際は、Magical Finderに対応した他の端末でIPアドレスをご確認のうえ、ブラウザに手動入力してアクセスしてください。
※インターネットをご利用になる場合には、「回線」および「インターネットプロバイダー」の契約が必要です。
※日本国外では使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70370328 WN-7T94XR
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする