SunDisk(ソルディ)
ストレッチリップストップ半袖ツナギ
裂けにくさ・丈夫さが特徴のリップストップ素材を使用。デザイン性が高いタックボタン(UNION MADE)、ウエスト内部のアジャスターやクライミングカットなど作業性にも優れたツナギです。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事
種別
半袖つなぎ
質量(g)
810(LLサイズ計測)
混率(%)
ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2
機能
ストレッチ
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
半袖
内容量
1枚
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
全28種類を絞り込む
色
ネイビーブルー
ブラック
ミリタリーグリーン
リップオレンジ
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70369619
SD8310-10
ブラック
S
108
69
44
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369628
SD8310-10
ブラック
M
112
71
46
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369637
SD8310-10
ブラック
L
116
73
48
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369646
SD8310-10
ブラック
LL
120
75
50
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369655
SD8310-10
ブラック
3L
124
77
52
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369664
SD8310-10
ブラック
4L
128
80
54
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369680
SD8310-10
ブラック
5L
132
82
56
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369689
SD8310-20
ミリタリーグリーン
S
108
69
44
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369698
SD8310-20
ミリタリーグリーン
M
112
71
46
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369707
SD8310-20
ミリタリーグリーン
L
116
73
48
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369716
SD8310-20
ミリタリーグリーン
LL
120
75
50
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369725
SD8310-20
ミリタリーグリーン
3L
124
77
52
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369734
SD8310-20
ミリタリーグリーン
4L
128
80
54
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369750
SD8310-20
ミリタリーグリーン
5L
132
82
56
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369759
SD8310-30
リップオレンジ
S
108
69
44
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369768
SD8310-30
リップオレンジ
M
112
71
46
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369777
SD8310-30
リップオレンジ
L
116
73
48
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369786
SD8310-30
リップオレンジ
LL
120
75
50
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369795
SD8310-30
リップオレンジ
3L
124
77
52
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369804
SD8310-30
リップオレンジ
4L
128
80
54
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369820
SD8310-30
リップオレンジ
5L
132
82
56
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369829
SD8310-40
ネイビーブルー
S
108
69
44
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369838
SD8310-40
ネイビーブルー
M
112
71
46
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369847
SD8310-40
ネイビーブルー
L
116
73
48
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369856
SD8310-40
ネイビーブルー
LL
120
75
50
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369865
SD8310-40
ネイビーブルー
3L
124
77
52
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369874
SD8310-40
ネイビーブルー
4L
128
80
54
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
70369890
SD8310-40
ネイビーブルー
5L
132
82
56
¥
11,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください