防水アルミテープ
屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
材質基材:ポリエステル+軟質アルミ箔 粘着剤:ゴム系
幅(mm)75
厚さ(mm)0.5
長さ(m)5
芯径(mm)内芯:76
テープ色:銀+黒
内容量1巻
テープ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70371125 | EA944MH-28 | 06589116 | J2180 |
|
防水アルミテープブチル | ニトムズ | 1巻 | ¥1,998 税込¥2,198 | 相当品です(詳細・スペックはご確認ください) |