電子セーバーソー

電子セーバーソー エスコ

用途ステンレス管鉄管Φ150mm 幅(mm)25 厚さ(mm)1.6 全長(mm)280 山数8 内容量1パック(5枚)
注意
※ステンレス管切断の際は必ず低速でご使用下さい。画像はEA857L-91Aです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70371484 EA857L-92A
オープン
7,700
8,470 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする