エスコ
防水型強力接着剤
耐熱。耐水。耐衝撃。弾力性。充てん性。用途広い。高粘度。
用途
屋内外コンクリートと金属タイル木硬質プラスチックの接着に。各種タイルフックプレート。階段ノンスリップ。ドアフォン。屋外用木枠
材質
変成シリコーンエポキシ樹脂系
色
グレー
使用温度範囲
常温
内容量(mL)
20
硬化時間(時間)
24
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70371396
EA935B-20B
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください