曜日別特売

ヒート機能付き12V 300Ah Core LTシリーズ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

ヒート機能付き12V 300Ah Core LTシリーズ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPANヒート機能付き12V 300Ah Core LTシリーズ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPANヒート機能付き12V 300Ah Core LTシリーズ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPANヒート機能付き12V 300Ah Core LTシリーズ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPANヒート機能付き12V 300Ah Core LTシリーズ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPANヒート機能付き12V 300Ah Core LTシリーズ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN

・圧倒的なパフォーマンスより簡単に、より速く
市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。自動車用グレードのバッテリーセルと革新的なフレームワークにより、連続充電電流は200A、連続放電電流は200Aを確保し、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、および乾燥機など、さまざまな家電製品を稼働させることができます。
・トリプルBMS保護&低温カットオフ
Renogyの12V 300Ahリチウムイオンバッテリーは、トリプルBMS(バッテリーマネージメントシステム)保護機構を搭載しています。この深放電マリンバッテリーは、過充電、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充放電など、あらゆる状況で100%の保護を提供します。低温カットオフ機能と精密なバランシングは、寒冷環境でも安全な使用と長寿命を確保します。
・長寿命および軽量化でより便利
Renogyの300Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、EVグレードA+バッテリーセルで構成されており、高いエネルギー密度、深い放電能力、高速充電速度を特長としています。5000回以上のディープサイクル寿命を誇り、信頼性の高いパフォーマンスを提供します。1つのモジュールはわずか31.3kgの重さで、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。設置と移動もより便利になります。

用途お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。また、バッテリーを直列で増やすことにより、簡単にシステムサイズの変更ができますので、システム変更をお考えの方にもお勧めです。質量(kg)31.3電圧(V)12温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)522×240x×219接続方法直列と並列接続(4S4P)保護等級IP65公称電圧(V)12.8寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)バッテリー容量(Ah)定格(0.5C、25℃):300ボルト(mm)端子:ターミナルボルトM8×1.25×15充電電圧(V)14.4充電電流(A)最大連続:200使用電圧範囲(V)10.0~14.8推奨トルク(N・m)端子:10N・m to 12N・m保管温度範囲(℃)-25~65使用環境湿度(%)10~95RoHS指令(10物質対応)対応最大放電電流(A)連続:200ピーク電流(A)放電390@5s内容量1個
注意
※該当商品は、並列の場合、4並列まで、直並列の場合、4直4並列ご利用可能です。ただしバッテリーを並列接続する前に、各バッテリーの電圧差を0.1V以内に充電調整してください。直列の場合、並列したバッテリーを12~24時間置いてから接続してください。
※また並列によりバッテリーの容量は、台数分の倍数になります。大電流を流したい場合、バッテリーを並列にしてからご利用ください。
※電池電圧が0Vを示している場合は、電池管理システム(BMS)が作動します。互換性のあるLi充電器を使用して、メーカーのLi電池を再起動する必要があります。
※バッテリー端子をしっかりとお締めください。バッテリー端子が緩んでいると、端子が発熱してバッテリーにダメージを与える可能性があります。
※充電:
※バッテリーは満充電の状態で出荷されていません。初めて使用する前に満充電にしてください。
※バッテリーを長持ちさせたい場合は、0.5C以下の充電電流を推奨します。50AHバッテリーの場合、25A以下の充電電流をおすすめします。
※リン酸鉄リチウム電池専用のAC充電器の使用をおすすめします。通常の鉛バッテリー充電器を使用する場合、バッテリーが破損する可能性があります。
※保存:
※長期間バッテリーを使用しない場合は、すべての配線を取り外し、30~50%まで充電し、風通しのよい乾燥した場所に保管してください。
※過放電を防止するため、3ヶ月に一回程度バッテリー電圧をチェックし、充電してください。過放電によりバッテリーが復帰できない場合は、保証対象外となりますので、予めご了承ください。
※長期保存後のバッテリーは、満充電にしてから再度ご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70379367RBT12300LFPSH-G2-JP
119,192
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする