エスコ
コンクリート・金属用ボンド
4VOC対策品。健康住宅対応。JIS F★★★★。2液混合型。60分硬化開始。高耐水性。耐候性。耐油性。耐薬品性。
用途
屋外でのコンクリートブロックモルタル金属などの強力接着。車止めブロック、ブロック塀、笠木などの強力固定
材質
エポキシ樹脂
色
灰緑
使用温度範囲(℃)
10~35
可使時間(分)
50(20℃)
内容量(kg)
6セット(主剤:3、硬化剤:3)
硬化時間(時間)
4
危険物の類別
非危険物
混合比
A剤1:B剤1(質量比)
内容量
1個
関連資料:
その他資料(0.93MB)
その他資料(0.93MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70374160
EA935KB-3
オープン
¥
21,800
¥
23,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください