エスコ
コンクリート・木材用ボンド
無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途
モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着
材質
アクリル樹脂系エマルジョン形
色
灰色
使用温度範囲(℃)
5~35
耐熱温度(℃)
範囲:50で0.5N/(mm
2
)(下限データなし)
可使時間(分)
15
内容量(kg)
1
完全硬化時間
24時間以上
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。
※常に水のかかる場所や、屋外での施工には使用しないでください。
※プラスチックなどの水分が抜けない非多孔質材料同士の接着には適しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70375928
EA935KC-11
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください