曜日別特売

コンクリート補修材

コンクリート補修材 - エスココンクリート補修材 - エスココンクリート補修材 - エスコ

色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。

用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に材質変成シリコーン樹脂系ライトグレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:-40~90完全硬化時間5~7日粘度(Pa・s)700~1200(23℃)危険物の類別非危険物可使時間(時間)1施工量4~5m/本(5×5mm目地)内容量1本
注意
※給水用塩ビ管、継ぎ手、接着面に日光が当たる用途(透明ガラス、透明プラスチック)には使用しないでください。大理石など石材の種類によっては、汚染する可能性があるのでご使用前に必ず目立たない場所で問題がないことを確認の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375867EA934AE-11
オープン
995
1,095(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする