エスコ
電話拡声器
材質
本体:ABS樹脂 固定バンド:ポリウレタン 集音カップ:ゴム パッド:EVA
質量(g)
35
電源
単5電池×2本(別売)
電池寿命
1日約30分使用で約1ヶ月
サイズ(mm)
50(W)×50(D)×30(H)
内容量
1個
注意
※コードレス電話においてはわずかな雑音の入る場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70372760
EA764CB-20
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください